missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HERAfreeze™ -40°C Ultratiefkühlschränke der HDE Serie
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HERAfreeze™ -40 °C Ultratiefkühlschränke der HDE Serie mit H-Antrieb bieten drei aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 40.000 auf 60.000 2 ml-Röhrchen maximieren. Die HDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
- Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
- Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
- Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
- Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
- Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
- Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
- Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
- Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
- Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
- Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
- Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit kWh/Tag. Daten liegen vor.
- Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | -40 °C Ultratiefkühlgeräte der HERAfreeze HDE-Serie, Fassungsvermögen von 400 Schachteln, 230 V, 50 Hz |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 19,4 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 549 L |
| Temperaturbereich | -10 °C bis -40 °C |
| Ausführung der Tür | 1 Außentür, 5 Innentüren |
| No. of Doors | 5 |
| Isolierung | Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform) |
| Innen | Stainless Steel |
| Einschübe | 4 |
| Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 165 lbs. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
