missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Desinfektionskonzentrat Helipur H plus N, 1 Liter
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Helipur™:
Flüssig. Für Instrumente und Laborgeräte aus Metall, Glas und Keramik. Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang. Keine manuelle Vorreinigung kontaminierter Instrumente. Anwendung 1,5%, 60 min. Wirkt gegen Bakterien einschliesslich TbB, Pilze und lipophile Viren einschliesslich Hepatitis B und HIV.
Helipur™ H plus N:
Flüssig. Formaldehydfrei, zur Desinfektion von flexiblen Endoskopen, Anästhesiezubehör, Gummi- und Kunststoffartikeln, Metall, Glas und Keramik. Wirkt gegen Bakterien einschliesslich TbB, Sporen, Pilze, liphophile Viren einschliesslich HBV und HIV, Coxsackie-, Adeno- und Vakziniaren. Auch im Ultraschallbad einsetzbar.
Typ: Helipur™ H plus N
Menge: 1L
Flüssig. Für Instrumente und Laborgeräte aus Metall, Glas und Keramik. Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang. Keine manuelle Vorreinigung kontaminierter Instrumente. Anwendung 1,5%, 60 min. Wirkt gegen Bakterien einschliesslich TbB, Pilze und lipophile Viren einschliesslich Hepatitis B und HIV.
Helipur™ H plus N:
Flüssig. Formaldehydfrei, zur Desinfektion von flexiblen Endoskopen, Anästhesiezubehör, Gummi- und Kunststoffartikeln, Metall, Glas und Keramik. Wirkt gegen Bakterien einschliesslich TbB, Sporen, Pilze, liphophile Viren einschliesslich HBV und HIV, Coxsackie-, Adeno- und Vakziniaren. Auch im Ultraschallbad einsetzbar.
Typ: Helipur™ H plus N
Menge: 1L
Bestellinformation
Volumen, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Instrumente und Laborgeräte aus Metall, Glas und Keramik |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Helipur H plus N
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: FATTY ALCOHOL POLYGLYCOL ETHER, Glutaral, Glycolic acid Ethoxylate Octyl Ether,Propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur