missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Instruments Hei-VAP Core HL G3 XL, EU-Stecker

Der Hei-VAP Core HL G3 XL konzentriert sich auf das Wichtigste: eine klare Digitalanzeige, die jederzeit Zugriff auf die grundlegenden Parameter bietet.

Marke:  Heidolph Instruments 571-01305-00

3732.71 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17323290

  • 4680.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ein auf das Wesentliche fokussiertes Bedienkonzept: Klar und jederzeit Zugriff auf die Grundparameter Drehzahl und Wärmebadtemperatur.
  • Klare Digitalanzeige mit Ist- und Sollwerten
  • Zwei separate Regler mit dynamischer Regelung zur Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur: Schnelles Drehen für große Schritte, langsames Drehen zur präzisen Einstellung der Sollwerte
  • Die Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Änderung der Werte
  • Das intuitive LED-Ringlicht macht aktivierte Funktionen auch aus der Ferne deutlich sichtbar
  • Einfache Einstellung der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels von 20° bis 80°
  • Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Wärmebadtemperaturen über 50 °C
  • Modell mit manueller Hebefunktion mit vertikalem Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
  • Die Standby-Taste stoppt alle Funktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

15 kg
5 l
20°C to 210°C
Brushless DC Motor
1400 W
IP 20
Electronic
20° to 80°
EU-Stecker
33.1 lb.
10 bis 280 U/min
LCD
68°F to 410°F
G3 XL Vertical Glassware
Stainless Steel
±1 K
Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph Instruments Hei-VAP Core HL G3 XL, EU-Stecker > Typ: Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion; Kapazität (metrisch): 5 l

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt