missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Instruments Hei-TORQUE Value Serie Rührwerk

Heidolph™ Hei-TORQUE Value Rührwerke sind für das Mischen und Dosieren von Medien konzipiert, die nicht reproduzierbare Ergebnisse bei hochviskosen Anwendungen erfordern.

Marke:  Heidolph Instruments 501-62010-00

2194.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24303" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15380648

  • 2310.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Anzeige von Drehmomententwicklungen zur Überwachung von Viskositätsänderungen
  • Digitale 2.4 in.-Anzeige für eine einfache Bedienung
  • Konstante Drehzahl auch unter schwankenden Belastungen
  • Sicherer Start und Stopp der Bedienung über ein Schiebe-Touchpanel zur Vermeidung von unbeabsichtigten Rührstarts
  • Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung
Spezifikation

Spezifikation

10 bis 2.000 U/min
Digital
120 W
10,5 mm
Hei-TORQUE Expert 200
IP 54
Overhead Stirrer
11.9 lb.
50 L
230 V
0,4 in.
241 x 86 x 328 mm
1
200 Ncm
100.000 mPas
5,4 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt