missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Instruments Hei-FLOW Ultimate 120
Bei diesem Modell können Sie zwischen einem einkanaligen oder mehrkanaligen Pumpenkopf wählen.
Marke: Heidolph Instruments 523-52010-00
4020.89 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine genaue Dosierung ist besonders wichtig im pharmazeutischen, kosmetischen oder Lebensmittelbereich. Nachvollziehbare Prozessbedingungen sind Voraussetzung für die sichere Beförderung empfindlicher Medien. Dies wird durch eine Regelgenauigkeit von ±1 % und eine präzise Drehzahleinstellung (5 bis 120 U/min) gewährleistet.
- Darüber hinaus ermöglicht ein optionaler Fußschalter den Betrieb der Pumpe in geschlossenen Ablufthauben. Die Parameter – Drehzahl, Drehrichtung und Ein-/Ausschaltfunktion – können extern über die analoge oder digitale Schnittstelle gesteuert werden.
- Bei diesem Modell können Sie zwischen einem einkanaligen oder mehrkanaligen Pumpenkopf wählen. Die Durchflussraten variieren je nach Pumpenkopf: Der einkanalige Kopf hat eine Durchflussrate von 0,38 bis 813 ml/min; für den Mehrkanalkopf sind es 0,005 bis 364 ml/min Je nach Schwerpunkt des Prozesses können am Gerät folgende Parameter eingestellt werden: Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Durchflussanzeige, Messvolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten. Die Pumpe kann für optimale Dosierergebnisse kalibriert werden.

Spezifikation
± 1% | |
Digitale variable Drehzahl | |
IP33 | |
5 bis 120 U/min |
EU-Stecker | |
LED | |
0.38 to 813 mL/min. (Single-channel), 0.005 to 364 mL/min. (Multi-channel) | |
230 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Heidolph Instruments Hei-FLOW Ultimate 120 > EU-Stecker
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction