missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Silver 2 Paket
Dieses Paket enthält Hei-FLOW Value 06, Pumpenkopf SP Standard 2,5, je 1 m Tygon- und Silikonschläuche.
Marke: Heidolph™ 523-50068-00
2427.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Paket umfasst:
- Hei-FLOW Value 06
- Pumpenkopf SP Standard 2.5
- Je 1 m Tygon™- (Standard) und Silikonschläuche (Innendurchmesser Ø6,4 mm)

Spezifikation
EU-Stecker | |
LED | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP33 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
6Stunden
19Minuten
26Sekunden
57 - Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-FLOW Silver 2 Paket > EU-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur