missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-Flow Precision 01 Mehrkanal-Peristaltikpumpe
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Flussrate:
0.005 - 364 ml/min
Beschreibung
- Drehzahlregelung (U/min), Richtungs- und Ein-/Ausschaltfunktion über analoge oder digitale Schnittstelle.
- Die Flusseigenschaften der Pumpenköpfe in Kombination mit verschiedenen Schlauchdurchmessern sind für genaue Durchflusszahlen vorprogrammiert.
- Digitales Auslesen von:
- Drehzahl (U/min).
- Schlauchdurchmesser.
- Flussrate in ml/Min.
- Dosierungsvolumen.
- Intervalldosierung.
- Pausenfunktion.
- Einfache Änderung aller Prozessparameter über Bedientasten.
- Schließen Sie das Gerät mit einem Kabel an eine optionale Fußpedalfernbedienung an, um den Pumpenantrieb von außerhalb einer geschlossenen Abzugshaube zu starten und zu stoppen, damit Ihre persönliche Sicherheit verbessert und eine einfache Handhabung für mehrere Probenfüllungen gewährleistet wird.
- Elektronische Drehzahlregelung mit ±0.5 % Genauigkeit.
- Max-Taste zum schnelleren Befüllen und Entleeren der Röhrchen.
- Im oder gegen den Uhrzeigersinn auf Knopfdruck.
- Individuelle Kalibrierung von Durchflussvolumen und Flussrate.
- Geeignet für den Mehrkanalbetrieb.
- Mit einem Pumpenkopfadapter in wenigen Minuten aufrüstbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 0.005 - 364 ml/min |
| Motor Speed | 5 bis 120 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur