missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 Multi

Artikelnummer. 10321302 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Motor Speed:
10 bis 120 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10321302

Marke: Heidolph™ 5235001300

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Peristaltikpumpe ist ideal für die einfache Förderung aller Medien.

  • Der Pumpenantrieb dieses Modells ermöglicht den Wechsel zwischen einem einkanaligen und einem mehrkanaligen Pumpenkopf. Durch einfaches Umdrehen des Schalters kann die Förderung auch gegen den Uhrzeigersinn erfolgen.
  • Abhängig vom angepassten Pumpenkopf ist eine Durchflussrate von 0,83 bis 861 ml/min für den einkanaligen und 0,005 bis 364 ml/min für den mehrkanaligen Pumpenkopf gewährleistet. Der Wert 01 fördert mit einer Regelgenauigkeit von ±5 % bei einem Drehzahlbereich von 10 bis 120 U/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ± 5%
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP33
Flussrate 0.83 to 861 mL/min (Single-channel), 0.005 to 364 mL/min. (Multi-channel)
Motor Speed 10 bis 120 U/min
Spannung 230 V
Steckertyp EU-Stecker
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt