missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Dickwandiges Zentrifugenröhrchen
Diese dickwandigen Röhrchen können unbedenklich zentrifugiert werden. Die Witeg™ dickwandigen Zentrifugenröhrchen sind graduiert und verfügen über Schraubverschlüsse.
27.15 € - 55.45 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 98 mm |
---|---|
Bodenform | Rund |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15574279
|
Witeg™
4 945 403 |
50 ml (45 ml nominal) | 34 mm |
27.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15584279
|
Witeg™
4 945 404 |
100 ml (85 ml nominal) | 44 mm |
55.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dickwandig.
- Graduiert.
- Rundboden
- Schraubverschluss.
Spezifikation
98 mm | |
Rund | |
Schraubverschluss |