missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ Heizplatten behrotest, Typ KP2, 1100W, Platte D=14 5mm, 230V
Marke: behr Labor-Technik™ B00217696
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Heizplatten mit stufenloser Energieregelung. Ein Metallschutzgitter schützt vor Verbrennungen und arretiert das Gefäss. 230 V, 50 Hz.Typ: KP 2
φ: 145mm
Leistung: 1100 W
Spezifikation
145mm | |
230 V, 50 Hz, 1100 W | |
Gehäuse 1100w | |
Schutz vor Verbrennungen |
230 V | |
Gehäuse 1100w | |
Heizplatte | |
50 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ Heizplatten behrotest, Typ KP2, 1100W, Platte D=14 5mm, 230V > Stromversorgung:230 V, 50 Hz, 1100 W
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur