missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Heizkabel, selbstlimitierend HBRA 65
Click to view available options
Wirkleistung:
20 W/m bei 10 °C
30 W/m bei 10 °C
Description
- Selbstbegrenzend.
- Flexibel.
- Preisgünstig.
- Ausgestattet mit hochwertigem Fluoropolymer-Mantel.
- Aufgrund seiner Abmessungen und Leistungseigenschaften eignet sich dieses Heizband dazu, das Einfrieren von Rohrabschnitten zu verhindern.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Biegeradius:25 mm; Dicke:5,6 mm |
| Länge (metrisch) | 13,8 m |
| Spannung | 230 V |
| Material | Kupfer, elektrische Isolierung, Fluorpolymer |
| Wirkleistung | 20 W/m bei 10 °C |
| Breite (metrisch) | 5,6 mm |
| Temperatur (metrisch) | Max. erlaubte Umgebungstemperatur:65 °C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction