missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Weithals-Kanister aus HDPE mit UV-Schutz
Kann verwendet werden mit: Vielseitige Aufbewahrung; Farbe: Naturfarben
Marke: Huenersdorf™ 818200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.31400kg
Beschreibung
- Die sehr große Öffnung (88 mm Durchmesser) ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- Nicht abnehmbarer, verschließbarer Schraubverschluss mit weiter Öffnung
- Nützlich als Dichtungsflasche
- Mit Greiffläche auf der Basis für sichere Handhabung
- Mit zusätzlichem kleinen Ausguss (18 mm Durchmesser) und Auslaufdüse
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- Öffnung versiegelt mit Verschlussschraube zum Einschrauben von Zapfen und Eckventilen (22 mm breites Gewinde)
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
Spezifikation
5,8 gal. | |
Blau | |
Naturfarben | |
22 mm | |
475 mm | |
70 °C | |
Kanister |
22 l | |
Schraubverschluss | |
180 mm | |
Vielseitige Lagermöglichkeiten | |
HDPE | |
Weit | |
370 mm |