missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Flasche mit mittelweitem Hals aus Polyethylen hoher Dichte, mit Kappen

Artikelnummer. 15961471
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
140 Stück
250 Stück
4 Stück
480 Stück
64 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15961471

missing translation for 'mfr': Kautex™ 2000770073

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Stabilität, Festigkeit und Lichtundurchlässigkeit. Kautex™ Flaschen mit mittelgroßem Hals aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingravierten Skala für permanent genaue Messungen versehen.

  • Mehrzweckflaschen für Labore und die Industrie
  • Geprägte Inhaltsskala
  • Einfach zu befüllen und zu reinigen, auslaufsicher
  • PP-Schraubverschluss
Anwendungen:
  • Verteilen
  • Versenden von Proben
  • Produktversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verteilen, Versand von Proben, Sendung, Transport und Lagerung
Material HDPE
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 203 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 50 mm
Durchmesser (metrisch) 97 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt