missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Flasche mit mittelweitem Hals aus Polyethylen hoher Dichte, mit Kappen

Artikelnummer. 10596293
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
140 Stück
250 Stück
4 Stück
480 Stück
64 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Artikelnummer. 10596293

Marke: Kautex™ 2000770070

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Stabilität, Festigkeit und Lichtundurchlässigkeit. Kautex™ Flaschen mit mittelgroßem Hals aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingravierten Skala für permanent genaue Messungen versehen.

  • Mehrzweckflaschen für Labore und die Industrie
  • Geprägte Inhaltsskala
  • Einfach zu befüllen und zu reinigen, auslaufsicher
  • PP-Schraubverschluss
Anwendungen:
  • Verteilen
  • Versenden von Proben
  • Produktversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Postversand, Lagerung
Material HDPE
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 161 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 40 mm
Durchmesser (metrisch) 77 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt