missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Gefahrstoffregal

Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten

Marke:  asecos™ 27869

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17816586

  • 968.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation

Spezifikation

Blau
205 L
Drum Rack
1236.00 mm
1236.00 mm
2100.00 mm
816.00 mm
102 kg
54.2 gal
Stahl
48.66 in.
48.66 in.
82.68 in.
32.13 in.
224.87 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt