missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Griffverlängerungsstange für Dipper
Ideal für die Entnahme von Oberflächenproben aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Sampling Systems™ Griffverlängerungsstange für PTFE-Tauchbecher sind schnell und einfach zu verwenden.
Marke: Sampling Systems™ 5100E-600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15480kg
Beschreibung
- 600 mm lange abnehmbare Griffverlängerung.
- Zur Verwendung mit 5100A-100, 5100A-250, 5100A-500 und 5100A-1000
- Nicht geeignet zur Verwendung mit 5100A-10, das einen 155 mm langen festen Griff hat
Spezifikation
PTFE | |
PTFE-Schöpflöffel | |
600 mm |