missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp N

Artikelnummer. 11365091
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
22 s ga
26 G
26 s ga
Art der Kanülenspitze:
2
3
5
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11365091

Marke: Hamilton™ 81000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl

Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl

Die Spritzenserie bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.

Spritzenanschlüsse der 1700-Serie

  • Feste Nadel (N) - Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Gauge der Nadel wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
    • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze wird für die Septumpenetration empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10
    • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
    • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
    • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
    • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Kolben aus Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 s ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1710
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 100 μl
Art der Kanülenspitze 2
Anschlusstyp Zementiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt