Learn More
Thermo Scientific™ H-Flex HS4 Rotor
Zentrifugieren leicht gemacht! Hochleistungsfähiger und flexibler All-in-One H-Flex HS4 Rotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003330
3914.48 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ob klinische und diagnostische Anwendungen oder Zellkulturen oder andere Forschungszwecke: Zentrifugieren Sie jetzt konische Röhrchen, Blutprobenröhrchen und Mikrotiterplatten in einem Rotor mit 7.197 x g in 4 l-Hochleistungs-Universalzentrifugen.
- Auto-Lock ermöglicht einen schnellen, einhändigen Rotorwechsel
- Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen, konischen Röhrchen und Mikrotiterplatten ohne Rotor- oder Becherwechsel
- Schnellere Ergebnisse ohne Austausch von Zubehör
- Weniger Wartungsbedarf und Kontaminationspotenzial des Rotors durch selbstfettende Slide Coat-Oberfläche, keine Schmierstoffe erforderlich
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium | |
16x konische 50 ml-Röhrchen oder 36x konische 15 ml-Röhrchen, 66x 10 ml- oder 84x 5/7 ml-Blutentnahmeröhrchen | |
6.100 U/min | |
Windschutz, Rotorkreuz und Becher, 10 Microwell-Mikrotiterplatten, 2 Deepwell-Platten | |
Autoklavierbar |
Ausschwingrotor | |
7.197 × g | |
Sorvall X4 Pro, Sorvall X4 F Pro, Multifuge X4 Pro, Multifuge X4 F Pro, Sorvall ST4 Plus, Sorvall ST4F Plus, Megafuge ST4 Plus, Megafuge ST4F Plus | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.