missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern
Notrax Gripper Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marke: Notrax 413C0024GY
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Längs geriffelte Rippenstruktur für sicheren Halt
- Außergewöhnlicher Arbeitskomfort durch eine 127 mm dicke, speziell formulierte Zusammensetzung
- Die Schutzschicht aus exklusivem Dyna-Shield™ verlängert die Lebensdauer um 50 % im Vergleich zu herkömmlichem mikrozellulärem Vinyl
- Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
- Alle 4 Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Grau | |
1830 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
60 ft. | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
60 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur