missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern

Notrax Gripper Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.

Marke:  Notrax 413C0048GY

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17732098

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Längs geriffelte Rippenstruktur für sicheren Halt
  • Außergewöhnlicher Arbeitskomfort durch eine 127 mm dicke, speziell formulierte Zusammensetzung
  • Die Schutzschicht aus exklusivem Dyna-Shield™ verlängert die Lebensdauer um 50 % im Vergleich zu herkömmlichem mikrozellulärem Vinyl
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Alle 4 Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation

Spezifikation

Grau
1830 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
60 ft.
Mikrozelluläres Vinyl
122 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt