missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk, grau
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5mm
8mm
10,5mm
12,8mm
14mm
17mm
18mm
21mm
23mm
26mm
29mm
31mm
36mm
41mm
47mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Menge | Je 1 |
| Farbe | Grau |
| Diameter (Metric) Bottom | 14mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 18mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur