missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis 135 °C (275 °F)
- Autoklavierbar
- Einzeln verpackt
- Polypropylen-Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | Kategorie B DIN 12681/ISO 6706 |
| Umfang | Geprägt |
| Durchmesser (metrisch) | 75 mm |
| Enthält | Geprägte Graduierung |
| Menge | 6/Packung |
| Graduierungen | 2 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur