missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen
Die eingegossene Graduierungen sind einfach lesbar, um die Genauigkeit mit dem Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen zu gewährleisten. Dieser Messzylinder bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit für die unterschiedlichsten Lösungen
Marke: Buerkle™ 7502-0050
4.45 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis 135 °C (275 °F)
- Autoklavierbar
- Einzeln verpackt
- Polypropylen-Kunststoff
Spezifikation
PP (Polypropylen) | |
Geprägt | |
Geprägte Graduierung | |
1 mL | |
Rund | |
Blau | |
200 mm |
Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706) | |
55 mm | |
1 | |
Ja | |
Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten | |
Hexagonal | |
Messzylinder |