missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen

Artikelnummer. 10385472 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10385472

Marke: Buerkle™ 75022000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die eingegossene Graduierungen sind einfach lesbar, um die Genauigkeit mit dem Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten Graduierungen zu gewährleisten. Dieser Messzylinder bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit für die unterschiedlichsten Lösungen

  • Temperaturbeständig bis 135 °C (275 °F)
  • Autoklavierbar
  • Einzeln verpackt
  • Polypropylen-Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität Kategorie B DIN 12681/ISO 6706
Umfang Geprägt
Durchmesser (metrisch) 97 mm
Enthält Geprägte Graduierung
Menge 1
Graduierungen 20 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo während der Produkt volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 482 mm
Typ Messzylinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt