missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604

Zum Schutz der Laborarbeitsflächen vor dem Auslaufen gefährlicher Substanzen. Fisherbrand™ Klasse 604 Oberflächenschutzpapier schützt vor Schäden durch saure, toxische, korrosive und radioaktive Flüssigkeiten und Einflüsse.

Marke:  Fisherbrand™ 0604F00023

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11725375

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich im Bogen- oder Rollenformat
  • Das Polyethylen-beschichtete, saugfähige 125 g/m-Papier2 absorbiert Ausläufe und verhindert die Verteilung auf der Arbeitsfläche
Spezifikation

Spezifikation

Oberflächenschutzpapier
600 mm
600 x 500 mm
Weiß
100 Bögen
Papier, Gütegrad 604
500 mm
Polyethylen
0.25 mm
Einzelne Blätter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Oberflächenschutzpapier, Klasse 604 > 600 L x 500 mm B

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt