missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 389, Scheiben

Artikelnummer. 15922850 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15922850

Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT3102600

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 389 quantitative Papiere, die Scheiben eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.

  • Hergestellt aus 100 % Baumwolllintern mit > 98 % Alpha-Zellulose
  • Säure, die gewaschen wird, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen (Aschegehalt ≥ 0.01 % nach DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Flächengewicht 84 g/m2
Format Scheibe
Material 100 % Baumwoll-Linter (>98 % Alpha-Cellulose; aschefrei)
Particle Retention 8 bis 12 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 20 Sekunden
Güte 389
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,19 mm
Durchmesser (metrisch) 600 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt