missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure Flash Chromatographie-Kartuschen
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
80 g
Enthält:
12 St.
Beschreibung
Beinhaltet
12 Stück
- Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
- Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
- Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
- Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
- Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
- Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute wird schneller erreicht
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silika – Normalphase |
| Typ | FlashPure |
| Enthält | 12 St. |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 80 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flash-Chromatographie mit ISCO- und Biotage-Geräten |
| Max. Druck | 75 psig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur