missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure Flash Chromatography Cartridges
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
24 g
Enthält:
15 St.
Beschreibung
Beinhaltet
15 Pieces
- High resolution of separation due to high-quality silica
- Increased fraction purity due to a better separation
- Faster evaporation of smaller fraction volumes
- Reproducible performance from batch to batch
- Increased sample throughput due to high sample loading capacity
- Solvent saving: required purification yield is achieved faster
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silica - Normal Phase |
| Typ | FlashPure |
| Enthält | 15 St. |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 24 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For Flash Chromatography Using ISCO and Biotage Instruments |
| Max. Druck | 75 psig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur