missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Reveleris™ Flash-Kartuschen mit Kieselgel

Artikelnummer. 10597534
Encompass_Preferred
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
40 g
120 g
Typ:
Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10597534

Marke: Grace™ 145146134

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität

Silika-Flash-Kassetten.

  • Hält höheren Drücken stand (bis zu 200 psig) und bietet eine höhere Tragfähigkeit
  • Hochwertiges, hochbelastbares Silika für ausgezeichnete Auflösung
  • Optimal verpackt für hohe Plattenanzahl
  • Eine engere Partikelgrößenverteilung und minimale Feinanteile halten den Gegendruck niedrig
  • Der RFID-Tag optimiert den Betrieb des Reveleris-Systems (separat erhältlich) durch das automatische Laden der Kassettenspezifikationen
  • Kompatibel mit anderen gängigen Flash-Systemen

Spezifikation

Material Silika
Typ Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten
Säulenbettgewicht (metrisch) 120 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität, konventionelle Anwendungen, polare Verbindungen und beliebte Flash-Systeme
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt