missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Reveleris™ Flash-Kartuschen mit Kieselgel
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
40 g
120 g
Typ:
Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Beschreibung
Silika-Flash-Kassetten.
- Hält höheren Drücken stand (bis zu 200 psig) und bietet eine höhere Tragfähigkeit
- Hochwertiges, hochbelastbares Silika für ausgezeichnete Auflösung
- Optimal verpackt für hohe Plattenanzahl
- Eine engere Partikelgrößenverteilung und minimale Feinanteile halten den Gegendruck niedrig
- Der RFID-Tag optimiert den Betrieb des Reveleris-Systems (separat erhältlich) durch das automatische Laden der Kassettenspezifikationen
- Kompatibel mit anderen gängigen Flash-Systemen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silika |
| Typ | Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 40 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität, konventionelle Anwendungen, polare Verbindungen und beliebte Flash-Systeme |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur