Learn More
Thermo Scientific™ Laborgefriergeräte der GPS Serie
Schützen Sie Routineproben mit diesen Gefriergeräten mit Kapazitäten von platzsparenden 265 Litern bis zu geräumigen 1,048 Litern.
Spezifikation
| Typ | General Purpose Freezer |
|---|---|
| Temperaturbereich | -12°C to -25°C |
| Schrankmaterial | Korrosionsbeständiger Stahl, weiß lackiert |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Regelungsart | Digital |
Beschreibung
Schützen Sie täglich verarbeitete Proben mit Thermo Scientific™ Laborg-Tiefkühlgeräten der GPS-Serie. Mit Kapazitäten von platzsparenden 265 l bis zu geräumigen 1,048 l erfüllen diese Tiefkühlgeräte alle Ansprüche an heutige Laborausstattungen.
Alle Modelle enthalten Funktionen für den Probenschutz, die für die harten Anforderungen der Laborumgebung konzipiert sind.
- Integrierter Regler
- Digitale Anzeige
- Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
- Türschlösser standardmäßig
- Rollen standardmäßig
- Automatische Abtauung
- Durchführungen
- CE-Zeichen
Empfohlen für:
Universal-Lagerung im Labor
Bestellinformationen:
Nur in Regionen mit 50 Hz verfügbar; nicht verfügbar in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen.
Spezifikation
| General Purpose Freezer | |
| Korrosionsbeständiger Stahl, weiß lackiert | |
| Digital | |
| Warranty varies by country, please contact us for details | |
| Alarm | |
| 230 V | |
| 50 Hz |
| -12°C to -25°C | |
| CE | |
| Casters | |
| automatic | |
| EU | |
| 230 V 50 Hz | |
| R134A |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.