missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 80003550000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation
Gelb | |
G 1/4-Gewinde | |
100/Packung | |
18 mm | |
Schraubkappen |
Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen | |
13.5 mm | |
AD x H: 18 x 13,5 mm, G 1/4 Gewindeausführung | |
HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur