missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 710 Serie Schraubstopfen aus Polypropylen, schwarz
Click to view available options
Größe (metrisch):
16 AD x 13 H, mm
21 AD x 15 H, mm
27 AD x 19 H, mm
34 AD x 17 H, mm
41 AD x 19 H, mm
60 AD x 25 H, mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Mit Kragen und geschlitztem Kopf
- Zur Montage mit einem Schraubenschlüssel oder Schraubendreher
- Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 41 mm |
| Verschlussgröße | G 1 |
| Produkttyp | Verschlussschraube |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Installation mit einem Ringschlüssel oder Schraubendreher |
| Höhe (metrisch) | 19 mm |
| Größe (metrisch) | 41 AD x 19 H, mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur