missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 300 F Serie LDPE-Verschlusstopfen mit flachem Kopf, naturfarben

Artikelnummer. p-8003986
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
36 mm
42 mm
48 mm
55 mm
63 mm
71 mm
Innendurchmesser (metrisch):
7,2 mm
8,4 mm
8,6 mm
9,2 mm
10,7 mm
11,7 mm
12,3 mm
13 mm
13,7 mm
14,6 mm
15,6 mm
16,5 mm
16,7 mm
17,1 mm
18,4 mm
19,3 mm
19,6 mm
21,2 mm
21,7 mm
22,4 mm
23,6 mm
24 mm
24,6 mm
26,5 mm
29 mm
30,5 mm
31 mm
32 mm
35,5 mm
36,5 mm
38,4 mm
42,8 mm
48,5 mm
51,5 mm
55 mm
58 mm
59 mm
66 mm
Höhe (metrisch):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10,5 mm
10,8 mm
12 mm
12,5 mm
14,7 mm
15 mm
18 mm
21 mm
21,3 mm
21,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10747605

Marke: Poeppelmann™ 30000040000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Multifunktionell zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen einsetzbar. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Verschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD-Kunststoff gefertigt.

  • Flachkopfdesign
  • Fester Sitz durch umgeklapptes Einsteckende
  • Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Produkttyp Flachkopf-Verschlussstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für interne Gewinde und Öffnungen
Höhe (metrisch) 6,5 mm
Innendurchmesser (metrisch) 9,2 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt