missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 300 F Serie LDPE-Verschlusstopfen mit flachem Kopf, naturfarben

Product Code. 10105364
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Außendurchmesser (metrisch):
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
36 mm
42 mm
48 mm
55 mm
63 mm
71 mm
Innendurchmesser (metrisch):
7,2 mm
8,4 mm
8,6 mm
9,2 mm
10,7 mm
11,7 mm
12,3 mm
13 mm
13,7 mm
14,6 mm
15,6 mm
16,5 mm
16,7 mm
17,1 mm
18,4 mm
19,3 mm
19,6 mm
21,2 mm
21,7 mm
22,4 mm
23,6 mm
24 mm
24,6 mm
26,5 mm
29 mm
30,5 mm
31 mm
32 mm
35,5 mm
36,5 mm
38,4 mm
42,8 mm
48,5 mm
51,5 mm
55 mm
58 mm
59 mm
66 mm
Höhe (metrisch):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10,5 mm
10,8 mm
12 mm
12,5 mm
14,7 mm
15 mm
18 mm
21 mm
21,3 mm
21,5 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10105364

missing translation for 'mfr': Poeppelmann™ 30000350000

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Multifunktionell zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen einsetzbar. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Verschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD-Kunststoff gefertigt.

  • Flachkopfdesign
  • Fester Sitz durch umgeklapptes Einsteckende
  • Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232

Specifications

Außendurchmesser (metrisch) 55 mm
Produkttyp Flachkopf-Verschlussstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für interne Gewinde und Öffnungen
Höhe (metrisch) 21 mm
Innendurchmesser (metrisch) 51,5 mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.