missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Schwarze Endschutzkappe aus LDPE, GPN 280
24.75 € - 45.35 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | LDPE |
Typ | Schutzendkappe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Rohre; besonders geeignet als Gleitschienen für Möbel und Ausrüstung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für runde Röhrchen und Rohre |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10359144
|
Poeppelmann™
28000220000 |
Innendurchm. x H: 22 x 20,6 mm |
45.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10217024
|
Poeppelmann™
28000140000 |
Innendurchm. x H: 14 x 12,8 mm |
24.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10227024
|
Poeppelmann™
28000160000 |
Innendurchm. x H: 16 x 16,4 mm |
27.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
Schwarz | |
Schutzendkappe | |
Für runde Röhrchen und Rohre |
LDPE | |
Geeignet für Rohre; besonders geeignet als Gleitschienen für Möbel und Ausrüstung | |
100/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts