missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 260 Serie quadratischer LDPE-Stopfen, schwarz

Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 260 Vierkantstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.

Marke:  Poeppelmann™ 26020200000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15300kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10073744

  • 18.66 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zum Schließen von Profilrohren
  • Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
  • Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation

Spezifikation

Wanddicke: 1,5 – 2 mm
Vierkantschrauben
15 mm
20 mm
LDPE
20mm
Schwarz
Zum Schließen von Profilrohren
20 x 20 x 15 mm
100/Packung
Zur Verwendung auf Profilschläuchen, mit speziellen externen Rippen für einen sicheren Presssitz
Quadratisch
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote