missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
3 l
9 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Material:
HDPE
Polypropylen
Breite (metrisch):
25.5 cm
30 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Höhe (metrisch):
40 cm
50 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
450 Stück
500 Stück
750 Stück
Description
- Stärke: 40μm
- Viele verschiedene Volumen
Order Info
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.79 gal. |
| Farbe | Tiefkühlgerät mit natürlichem |
| Höhe (metrisch) | 40 cm |
| Breite (metrisch) | 25.5 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | Biologische Gefahr, Symbol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. |
| Breite (angloamerikanisch) | 10,03 in. |
| Dicke | 40 μm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction