missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
Marke: Corning™ SA21-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stärke: 40μm
- Viele verschiedene Volumen
Bestellinformation
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Symbol für biologische Gefahrenstoffe | |
40 μm | |
40 cm | |
78 cm |
21 l | |
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. | |
HDPE | |
15,74 in. | |
30,7 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur