Learn More
Glycin-n-propylester Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine n-propyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 78°C to 80°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 117.15 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
B24Y013 | Analysenzertifikat | 24/07/2024 | H50250.06,H50250.03 |
J26Q020 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H50250.06,H50250.03 |
B24Y013 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H50250.06,H50250.03 |
H13S040 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H50250.06,H50250.03 |
K15R025 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H50250.06,H50250.03 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.