Learn More
Glycerinmonoacetat, tech., Isomer-Gemisch, kont. unterschiedliche Mengen an Diacetat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glycerol monoacetate is used for production of tanning leather and dye. It is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glycerinmonoacetat wird für die Herstellung von Gerbleder und Farbstoff verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Äther (leicht) und unlöslich in Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Feuchtigkeit schützen. Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycerol monoacetate, tech. |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Dichte | 1.21 |
Siedepunkt | 258°C |
Flammpunkt | 145°C (293°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Enth. unterschiedliche Mengen Diacetat |
Brechungsindex | 1.45 |
Menge | 250 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,6242 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N17L001 | Analysenzertifikat | 19/02/2025 | A14025.30,A14025.0B |
Z02H005 | Analysenzertifikat | 20/07/2023 | A14025.30,A14025.0B |
R24H001 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14025.30,A14025.0B |
Z04F051 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14025.30,A14025.0B |
U11H053 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14025.30,A14025.0B |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.