missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beiersdorf™ Glovex™ Ultra Vinyl-Untersuchungshandschuhe
Beschreibung
- Weiße Vinyl-Untersuchungshandschuhe
- Puderfrei
- Latexfrei
- Multifunktional und außergewöhnlich fest
- Erhältlich in drei Größen: klein, mittel und groß
- Bietet Komfort und außergewöhnliche Qualität
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Vinyl |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Vinyl-Untersuchungshandschuh |
| Größe | S |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Untersuchungsaufgaben |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?