missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hofmann Klaus™ Wägeschiffchen aus Glas mit Stiel
Marke: Hofmann Klaus™ 24301.07
Beschreibung
Kombiniert als Wägetrichter mit röhrenförmigem Stiel, ideal zum verlustfreien Ausschütten des Wägegutes.Länge: 70mm
Grösse: II
Volumen: 6mL
Spezifikation
Flach | |
Glas | |
Wägeschiffchen mit Stiel | |
2 |
6 mL | |
Boot | |
Ideal zum verlustfreien Ausgießen von Proben | |
70 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur