missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Vollpipette aus Glas
6.36 € - 14.23 €
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
Material | Glas |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Braun |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10555772
|
Hecht Karl™
42550016 |
2 mL |
6.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10400002
|
Hecht Karl™
42550068 |
25 mL | |||||||
10033931
|
Hecht Karl™
42550008 |
1 ml |
6.73 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10726752
|
Hecht Karl™
42550084 |
100 mL | |||||||
Spezifikation
Ja | |
Glas | |
Braun | |
Vollpipette |
DIN EN ISO 648 | |
Ja | |
1/Packung |