missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Färbebehälter aus Glas

Artikelnummer. 11784126
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
20
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11784126

Marke: Rogo Sampaic™ BPL038

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ausgezeichnet zum Anfärben von Zellen und Geweben auf Mikroskopobjektträgern geeignet. Rogo Sampaic™ Färbebehälter aus Glas sind aus klarem Kalknatronglas mit einem Edelstahlgestell gefertigt.

  • Mit Deckel
  • Mit herausnehmbarem Gestell
  • Kapazität für 8 bis 20 Objektträger, je nach Größe

Spezifikation

Material Glas
Typ Färbebehälter
Anzahl Objektträger 20
Abmessungen (L x B) 105 x 85 mm
Länge (metrisch) 105 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Tiefe (metrisch) 75 mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.