missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Glasmörser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
225 mL
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Raue Innenseite unterstützt beim Mahlen
- Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Erhältlich in mehreren Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 225 mL |
| Ausführung | Raue Innenseite |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Produkttyp | Mörtel |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mahlwerkstoffe |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur