missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser
Chemisch und hydrolytisch beständige Deckgläser aus Borosilikatglas. Die Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser sind zuverlässig, vielseitig und haben eine quadratische/rechteckige Form.
Marke: Karl Hecht™ 41000139
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Höchste hydrolytische Beständigkeit.
- Hydrolytische Klasse: 1.
- Chemikalienbeständig.
- Alkali-Emission: ca.15 bis 24 μg Na2O/g Glas.
- Für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet.
- Für Quecksilberlicht filtern Sie biette die Quecksilberlinien mit Wellenlängen unter 313 nm heraus, um eine optimale Bewertung zu erzielen.
- Präzise geschnitten, fehlerfrei.
Spezifikation
Rechteck und Quadrat | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
Mikroskopobjektträger |
Borosilikatglas | |
40 x 22 mm | |
50/Packung, 1000/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur