missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Aräometer aus Glas

Diese Hydrometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Aräometer aus Glas zeichnen sich durch einen eingravierten Referenzpunkt auf dem Schaft aus, der auf mögliche Verschiebungen der Skala hinweist.

Marke:  Alla France™ 3010FG100/20-qp

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11793183

  • 37.23 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Allzweck-Hydrometer
  • 100 g/ml-Reihe
  • Dichteskala (g/ml)
  • Anzeigewert unter Meniskus
  • Ohne Zertifikat
Spezifikation

Spezifikation

Je 1
±0,002 g/ml
300 mm
1,000 bis 1,100 g/ml
Allzweck-Dichte-Hydrometer
0,001 g/mL
Allgemeine Verwendung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Alla France™ Aräometer aus Glas > Bereich:1,000 bis 1,100 g/ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt