missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst™ GBW flauschiges Glasgewebeband

Artikelnummer. 10066991
Click to view available options
Material:
Glasfaser
Packungsgröße:
30 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10066991

Marke: Horst™ 100201

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flüchtiges Glasfaserband für die Isolierung beheizter Abschnitte. Horst™ GBW Glasfaser-Fleecy-Band bietet Schutz bis zu 450° C.

  • Einfach anzuwendende thermische Dämmung
  • Klebeband-Format
  • Bei Bedarf leicht zu entfernen

Spezifikation

Beschreibung 3 mm dick
Länge (metrisch) 30 m
Modell GBW
Material Glasfaser
Breite (metrisch) 25 mm
Produkttyp Flauschband
Temperatur (metrisch) 450 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt