missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Glass Fiber Circles
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,5 cm
Güte:
G8
Beschreibung
Faster flow, higher retention than cellulose filters
Used as prefilters and for gravimetric analyses. Suitable for many corrosive applications.
- Low hygroscopicity
- Chemically and biologically inert, with no organic binders
- Offer higher retention efficiency of fine particles (<3μm in size)
- Resist clogging for greater loading capacity than cellulose paper filters
- Autoclavable and usable to 500°C (932°F)
- Filters should be used flat: folding will break the glass fibers
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Glasfaser |
| Particle Retention | 2.5 μm |
| Flussrate | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General purpose, clinical specimen filtration, recommended prefilter for 0.45μm pore size or smaller membrane filters |
| Güte | G8 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 932 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 500 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,027 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.69 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur